橋本クロス
橋本クロスの 純水製造・純水関連
橋本クロスの 純水フィルター/カートリッジ
橋本クロスの プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジフィルター250mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39243287
品番
UW-PTP-3-250
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
3
トラスコ品番
102-8328
材質
ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
250
質量(g)
255
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
65
内径(mm)
29.2