橋本クロス
橋本クロスの 純水製造・純水関連
橋本クロスの 純水フィルター/カートリッジ
橋本クロスの プレフィルター(鉄錆等除去)
カートリッジフィルター750mmタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39243515
品番
UW-PTP-5-750
参考基準価格(税別)
¥3,960
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
5
トラスコ品番
102-8396
材質
ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
750
質量(g)
750
最高使用温度(℃)
60
外径(mm)
65
内径(mm)
29.2