旭化成
旭化成の 液体吸収材・処理剤
旭化成の シートタイプ吸収材
油吸着マット ルックマットエース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100枚)
注文コード
39244425
品番
O1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
対応
油
トラスコ品番
856-3174
材質
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
2.5
質量(kg)
3.3
縦(mm)
380
横(mm)
480
吸収量(L/箱)
42.9