旭化成
旭化成の 液体吸収材・処理剤
旭化成の シートタイプ吸収材
油吸着マット ルックマットエース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39244443
品番
OR1-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
対応
油
トラスコ品番
856-3172
材質
ポリプロピレン(PP)
幅(mm)
380
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
3.15
長さ(m)
46
吸油量(L/巻)
47.3