クローズドロックスライドレール C301CL(中荷重用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39244687 品番 C301-14CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種類スライド形 ストローク(mm)371.2 レール長さ(mm)355.6 定格荷重(N)604(ペア) 段数3 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理) トラスコ品番114-3777 種別中荷重用 幅(mm)19.1 質量(kg)0.791 高さ(mm)35.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39244705
2023-11-09
用途:
発電機の収納台

ロック機構が付いているため、安心感はある。ただロックの爪が華奢な感じがするので、もう少しがっちりしていると安心感がある。私の方で不用意にロックの爪に触らないように接触防止のためのカバーを取り付けた。

対象商品:
39244705
2022-12-01
用途:
発電機の収納台

発電機(ホンダeu9i)の収納台用として購入。収納スペースに制限があるため、できるだけ小型で耐荷重の大きく且つストロークの長いものを探していたところ、この商品に辿り着きました。先日取り付け加工を行いましたが、引っ張り出しても十分な強度と安定性でした。ロック付きなのも安心なのですが、ロックを解除するストッパーが少々華奢な感じを受けました。万一の際の交換部品として販売されていればよいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする