シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
冷蔵庫用長靴-40℃ブラック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
注文コード
39244863
品番
NR041-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハイカット
サイズ(cm)
23
機能
防寒・抗菌・防臭・軽量
色
ブラック
足幅
EE
材質
表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部・底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
トラスコ品番
114-2714
質量(kg)
1.12
種類
作業靴
長さ(cm)
27.5
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
靴タイプ
長靴