NR041-24.0 冷蔵庫用長靴-40℃ブラック シバタ工業 39244879 NR041-24.0 冷蔵庫用長靴-40℃ブラック シバタ工業 39244879 NR041-24.0 冷蔵庫用長靴-40℃ブラック シバタ工業 39244879

冷蔵庫用長靴-40℃ブラック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)24 注文コード39244879 品番NR041-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
形状ハイカット サイズ(cm)24 機能防寒・抗菌・防臭・軽量 ブラック 足幅EE 材質表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部・底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂 トラスコ品番114-2715 質量(kg)1.13 種類作業靴 長さ(cm)27.5 耐圧迫性荷重(kN)4.5 靴タイプ長靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする