シバタ工業
シバタ工業の 安全長靴・長靴
シバタ工業の 防寒長靴/防寒安全長靴
冷蔵庫用長靴-40℃ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
39244915
品番
NR041-28.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
形状
ハイカット
サイズ(cm)
28
機能
防寒・抗菌・防臭・軽量
色
ブラック
足幅
EE
材質
表:ナイロンゴム引きトッピング、裏材:特殊セラミックの中綿入りキルティングライナー、胴部・底部:天然ゴム、先芯:繊維強化樹脂
トラスコ品番
114-2719
質量(kg)
1.3
種類
作業靴
長さ(cm)
27.5
耐圧迫性荷重(kN)
4.5
靴タイプ
長靴