※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
峰岸
峰岸の アンカーボルト
峰岸の コンクリートプラグ
峰岸の ナイロンプラグ
ナイロンプラグ TUタイプ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
39245213
品番
TU-5X25-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
呼び径(mm)
5
材質
ナイロン6(PA6)
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
5
トラスコ品番
855-8723
質量(g)
45
適合ねじ(mm)
2.5〜4
最大引張荷重(kN)
1.61
穿孔深さ(mm)
35