MAKINO
MAKINOの 物品棚/収納用品
MAKINOの 小物収納箱(パーツケース)
MAKINOの パーツケース
NTRゴムマット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39245378
品番
TNTR-CP01H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
配列
6列×4列
有効径(Φmm)
32以下
質量(g)
300
トラスコ品番
116-5250
材質
シリコーンゴム(Si)
色
ブラック
高さ(mm)
20
奥行(mm)
140