NTRゴムマット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39245396 品番 TNTR-CP02H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
配列8列×5列 有効径(Φmm)23以下 質量(g)255 トラスコ品番116-5251 材質シリコーンゴム(Si) ブラック 高さ(mm)17 奥行(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする