MPM
MPMの コーナーガード・クッション
MPMの パイプ型
ラックガード専用取付工具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
39245527
品番
RP CLICK
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
シルバー
材質
棒部分:鉄、柄部分:シリコン
トラスコ品番
114-5008
長さ(mm)
450
質量(kg)
1.2