MPM
MPMの コーナーガード・クッション
MPMの パイプ型
ラックガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39245536
品番
RPS600
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
表面材・クッション材:ポリ塩化ビニル(PVC)100%
トラスコ品番
114-4999
質量(kg)
1.7
適合パイプ径(Φmm)
60〜80
長さ(mm)
600