MPM
MPMの コーナーガード・クッション
MPMの パイプ型
ラックガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39245545
品番
RPM600
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
表面材・クッション材:ポリ塩化ビニル(PVC) 100%
トラスコ品番
114-5000
質量(kg)
2.9
適合パイプ径(Φmm)
80〜100
長さ(mm)
600