MPM
MPMの コーナーガード・クッション
MPMの パイプ型
ラックガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39245554
品番
RPL600
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
色
イエロー
材質
表面材・クッション材:ポリ塩化ビニル(PVC)100%
トラスコ品番
114-5001
質量(kg)
4.3
適合パイプ径(Φmm)
100〜120
長さ(mm)
600