エアアングルグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39245764 品番 FA-30X-3
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500 空気消費量(m3/min)0.58 ホース取付口Rc1/4 用途金属などの研削・研磨に。 トラスコ品番116-0038 全長(mm)207 排気方向後方 適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15.00
注意
※砥石は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
1人が参考にしています
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする