不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の エアストレートグラインダー
エアアングルグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39245789
品番
FA20X1
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
小型・軽量でしかも強力、さらに安全性にも優れます。オフセット砥石用・軸付砥石用等ニーズに合わせて選べるアングルグラインダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
空気消費量(m
3
/min)
0.51
ホース取付口
Rc1/4
用途
金属などの研削・研磨に。
トラスコ品番
116-0037
全長(mm)
191
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
50×4×9.53
注意
※砥石は別売です。