路上工事看板 全面反射(鉄枠付)

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容工事中につき徐行 注文コード39245911 品番A-2AW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は文字内容56種類から選べます 他の種類を見る
文字内容工事中につき徐行 取付方式スタンド式 材質スチール タイプ全面反射 寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400 材質(枠)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※脚は付属しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39246164
2020-09-04
用途:
境内に常設用
宗教法人來光寺 様 (その他業種)

大きくて、かなり目立つので満足しています。風が強い時は使えないので残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
39246234
2018-02-21
用途:
工事
建設業・工事業

配送会社がくそでした。
商品が良かっただけに残念です

2人が参考にしています
対象商品:
39246243
2015-05-25
用途:
道路通行規制用(解体工事)
建設業・工事業

同品が他店では安価で販売されていたので、注文後後悔しましたが、普通のタイプより表面の仕上げが良くて認識性アップでした。
金額の差はここにあったのかと納得しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする