ホッティーポリマー
ホッティーポリマーの プリンター/スキャナ
ホッティーポリマーの 3Dプリンター
ホッティーポリマーの 3Dプリンターサプライ品
HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39245929
品番
BL-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
太さ(mm)
1.75
材質
軟質フィラメント(ポリ乳酸とエラストマー独自配合)
色
青
トラスコ品番
116-6293
高さ(mm)
50
質量(g)
500
長さ(m)
約230