アドバネクス
アドバネクスの ナット
アドバネクスの 六角ナット
アドバネクスの 六角ナット(1種)
ロックワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
39246227
品番
LOCKONE-M5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径
M5
材質
ステンレス(SUS304WPB)
寸法H(mm)
1.6
寸法S(mm)
8
トラスコ品番
116-1662
質量(g)
0.25
寸法d(mm)
0.6
寸法t(mm)
0.4
寸法W(mm)
0.6
二面幅S(mm)
8
ねじの呼び
M5