アドバネクス
アドバネクスの ナット
アドバネクスの 六角ナット
アドバネクスの 六角ナット(1種)
ロックワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(40個)
注文コード
39246236
品番
LOCKONE-M6
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径
M6
材質
ステンレス(SUS304WPB)
寸法H(mm)
2
寸法S(mm)
10
トラスコ品番
116-1663
質量(g)
0.46
寸法d(mm)
0.7
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
0.7
二面幅S(mm)
10
ねじの呼び
M6