アドバネクス
アドバネクスの ナット
アドバネクスの 六角ナット
アドバネクスの 六角ナット(1種)
ロックワン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
39246263
品番
LOCKONE-M12
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
呼び径
M12
材質
ステンレス(SUS304WPB)
寸法H(mm)
3.5
寸法S(mm)
19
トラスコ品番
116-1660
質量(g)
2.8
寸法d(mm)
1.23
寸法t(mm)
0.88
寸法W(mm)
1.23
二面幅S(mm)
19
ねじの呼び
M12