ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
ボタン式カップリングソケット(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39246437
品番
BLB22-SH-P
参考基準価格(税別)
¥3,994
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
使用流体
空気
材質
本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
相手側取付サイズ
1/4ホース口
最高使用圧力(MPa)
1
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
102-6040
色
赤
質量(g)
117
使用温度範囲(℃)
-20〜80
耐圧力(MPa)
1.5
相手側ホースサイズ
1/4