ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー/レバーカップリング
ヤマトエンジニアリングの カプラー
ボタン式カップリングソケット(ウレタンホース取付用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39246446
品番
BLB22-SN-P
参考基準価格(税別)
¥4,254
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
使用流体
空気
材質
本体:鋼鉄、硬質樹脂、本体カバー:クロロプレンゴム(CR)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
相手側取付サイズ
Φ6.5×Φ10ウレタンホース
最高使用圧力(MPa)
1
取り付け形状
ホース取付用
ソケットorプラグ
ソケット
トラスコ品番
102-6047
色
赤
質量(g)
130
使用温度範囲(℃)
-20〜80
耐圧力(MPa)
1.5
相手側ホースサイズ
6.5×10mm