篠原電機
篠原電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
篠原電機の スイッチ
篠原電機の スイッチ用銘板
カムスイッチカバー (マグネット付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
注文コード
39246507
品番
SWC-90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。
色
透明
材質(本体)
AS樹脂マグネット付
用途
カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。
トラスコ品番
855-8705
幅(mm)
90
質量(g)
86
奥行(mm)
82
高さH(mm)
89
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39246507
SWC-90
08528676
SWC-90
カムスイッチカバー (マグネット付)
篠原電機
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました