SWC-60 カムスイッチカバー (マグネット付) 篠原電機 39246525

カムスイッチカバー (マグネット付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 透明 注文コード39246525 品番SWC-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

樹脂カバーにマグネットが付いており、取付・取外しが簡単です。

透明 材質(本体)AS樹脂マグネット付 用途カムスイッチの誤操作防止用カバーとしてご使用ください。 トラスコ品番855-8703 幅(mm)90 質量(g)63 奥行(mm)82 高さH(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39246525 SWC-60 07568103 SWC-60 カムスイッチカバー (マグネット付) 篠原電機 カムスイッチカバー (マグネット付) 篠原電機 1個 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-09
用途:
制御盤スイッチの保護
建設業・工事業

現場でスイッチを実測した上で購入したので、期待通りのサイズ感です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする