篠原電機
篠原電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
篠原電機の スイッチ
篠原電機の スイッチ用銘板
スイッチ・ボタンカバー開閉式 押ボタンカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39246534
品番
SWCH-B30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
トラスコ品番
855-8707
幅(mm)
58
色
乳白
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
14.6
奥行(mm)
74
高さH(mm)
38