篠原電機
篠原電機の 作業灯
篠原電機の 投光器
篠原電機の 投光器部品・オプション
盤用LED照明(軽量・小型タイプ)端子台付・ネジ端子タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39246683
品番
LC-2005TBY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
消費電力(W)
5
明るさ(Lm)
500
トラスコ品番
114-9575
材質
ポリカーボネート
幅(mm)
37.8
全長(mm)
329.5
高さ(mm)
35.3
質量(g)
145
電圧(V)
100〜240
定格寿命(時間)
20000
照度(Lx)
100(中心)
照射角度(°)
110