CLED-1004TB2WG 盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ 篠原電機 39246708 CLED-1004TB2WG 盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ 篠原電機 39246708

盤用LED照明端子台付・差込端子タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39246708 品番CLED-1004TB2WG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
電球の種類LED 消費電力(W)4.5 明るさ(Lm)600 トラスコ品番114-9579 材質アルミニウム、ポリカーボネート 幅(mm)42 全長(mm)345 高さ(mm)41 質量(g)215 電源(V)100-240 電圧(V)100〜240 定格寿命(時間)40000 照度(Lx)中心:150 照射角160°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする