篠原電機
篠原電機の 作業灯
篠原電機の 投光器
篠原電機の 投光器部品・オプション
盤用LED照明端子台付・ネジ端子タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39246717
品番
CLED-1004TB2Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
電球の種類
LED
消費電力(W)
4.5
明るさ(Lm)
600
トラスコ品番
114-9578
材質
アルミニウム、ポリカーボネート
幅(mm)
42
全長(mm)
345
高さ(mm)
41
質量(g)
235
電源(V)
100-240
電圧(V)
100〜240
定格寿命(時間)
40000
照度(Lx)
中心:150
照射角
160°