※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターフット付キャスター(ゴム車)自在

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39246735 品番E-50R-AF-YAKI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)50 取付座(mm)78×78 取付ピッチ(mm)64 取付高(mm)65 材質(車輪)ゴム トラスコ品番114-2896 質量(g)310 車輪幅(mm)21 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付ピッチY(mm)64 取付穴径P(mm)6.5 材質(金具)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする