三門
三門の 電路支持材/支持金具
三門の ケーブル支持具
三門の インサート
合板型枠用 インサート(箱入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(500個)
色
白
注文コード
39246778
品番
P-3020-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
116-3857
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂
質量(kg)
12
色
白
ねじの呼び
W3/8
埋設深さ(mm)
(有効)20
引抜強度(kN)
(平均)7.4