三門
三門の 電路支持材/支持金具
三門の ケーブル支持具
三門の インサート
デッキプレート用 インサート(箱入)重設備用(軽量化タイプ)4分
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
色
青
注文コード
39246857
品番
SH-4055-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
116-3849
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)
14.3
色
青
ドリル径(Φmm)
22
ねじの呼び
W1/2
埋設深さ(mm)
(有効)59
引抜強度(kN)
(平均)37.1