三門
三門の 電路支持材/支持金具
三門の ケーブル支持具
三門の インサート
木製合板型枠用 インサート(箱入)3分タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(500個)
注文コード
39246945
品番
V-3030-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
116-3859
材質
冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリエチレン樹脂、強化エンプラ
質量(kg)
17
色
赤
ねじの呼び
W3/8
埋設深さ(mm)
(有効)30
引抜強度(kN)
(平均)14.6