理研計測器
理研計測器の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
理研計測器の ダイヤルゲージ
理研計測器の ダイヤルゲージ応用測定器
偏心検査器(P型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
487-5095
注文コード
39247137
品番
P-1
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
14
材質
本体:FC250、表面:塗装
幅(mm)
380
高さ(mm)
170
センター距離(mm)
150
奥行(mm)
120
台の長さ(mm)
380
使用センター
MT-1
仕様
スイング:110mm
トラスコ品番
487-5095