※上下着用例(上着No.9510-J、パンツNo.9510-P)

NO.9510-J マリンジャケット オカモト 39247415 NO.9510-J マリンジャケット オカモト 39247415 NO.9510-J マリンジャケット オカモト 39247415 NO.9510-J マリンジャケット オカモト 39247415 NO.9510-J マリンジャケット オカモト 39247415

マリンジャケット

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード39247415 品番NO.9510-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンウエアです。フロントはファスナーと全面マジックのダブルフラップ構造で防水機能をアップ。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。

イエロー サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92 上着丈(cm)75 用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール アズワン品番64-9605-35
注意
※パソコンによっては、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39247415 NO.9510-J 39247381 NO.9510-J マリンジャケット オカモト マリンジャケット オカモト 1着 4,998
欠品中
税込5,498
色に違いがあります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-02
用途:
外での作業
不動産業

袖を折り込んだところに手首部分のゴムを立ち上げているデザインの為、多量の水を受けるとそこに水が溜まり手首から水が浸入してしまうのが少々残念。

対象商品:
39247433
2022-01-15
用途:
悪天時、洗車時
製造業

地元ホームセンターでは同メーカーのブルーのみの販売なのでイエローは
同僚と違いがはっきりしてとても良いです
こまめに洗わないと汚れが染みのようになるので要注意

対象商品:
39247397
2021-01-29
用途:
ゴルフ場管理
建設業・工事業

雨が染み込まず丈夫で長持ちします。今ので3枚目です。袖が二重になってとても良いです。ただ今下ろした上着は手首のゴムが伸びてたのが残念ですが次もまた購入します。

対象商品:
39247397
2020-01-26
用途:
水産加工作業用
卸売・小売業

雨・風にも問題なさそうで良かった。さらにお値打ちでいうことなしです。

対象商品:
39247381
2018-02-16
用途:
農作業
農・林・水産業

しっかりした生地で雨風凌ぐのに優れていると実感しております。
周りの方からもいいねと羨ましがられています。

対象商品:
39247381
2018-03-18
用途:
冷凍マグロ加工
農・林・水産業

丈夫で使いやすいけど、首周りが少し狭い気がします。

フードが取り外しできれば良いなと思いました。、

対象商品:
39247433
2017-11-07
用途:
軽く動きやすい

いままで15年程度ゴム引きのカッパを使用しましたが耐用年数を過ぎたため購入。
サイズ感は182cm80kgでもLLで十分な大きさ。やや袖が短い気もする。
素材は今までのモノよりも軽くて着用感は非常に良好。
耐久性に関しては使用時間が少ないのでやや不安。

1人が参考にしています
対象商品:
39247406
2017-10-11
用途:
雨の時のバイク乗車時
製造業

夏場は蒸れるので使いませんが、それ以外の季節では快適です。浸透圧が高い製品より当然の如く効果は高くて無敵です。
ちょっと重いのと ゴワゴワ感が許容出来る人にはオススメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする