NO.9510-P マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] 39247476 NO.9510-P マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] 39247476 NO.9510-P マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] 39247476 NO.9510-P マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] 39247476

マリンパンツ

(45件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズM 注文コード39247476 品番NO.9510-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

アウトドア(釣り・他) レジャー・一般作業に使える完全防水のマリンパンツです。バックル型肩ひも&ウエスト調節可能、胸あて部に便利なポケット付です。しかも、縫製ではなく高周波ウエルダー(溶着)加工で水をシャットアウトします。素材はビニル裏面にナイロン繊維をラミネートした強化生地を使用しています。

イエロー サイズM 適応身長(cm)160〜170 適応胸囲(cm)84〜92 適応胴囲(cm)72〜80 股下(cm)74 材質(裏)ナイロンラミネート 材質(表)塩化ビニール 用途釣りなどのアウトドアはもとより、雨の日の作業にも幅広く使えます。 アズワン品番64-9605-43 ズボン脇丈(cm)107
注意
※パソコンによっては、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39247476 NO.9510-P 39247442 NO.9510-P マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] マリンパンツ オカモト[安全靴・作業靴] 1本 3,898 税込4,288 色違い

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 45
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39247467
2025-11-06
用途:
水仕事
カネサダ 様 (農・林・水産業)

LLのわりに小さいし肩紐の長さも短く使い物にならない。オカモトの商品だから大丈夫だと思って買ったのに残念です。返品したいくらいです。

2024-12-16
用途:
凍結庫の洗浄清掃に活用

さすがに超防水!効いています。絶対濡れません。寒い日など作業服がぬれずに済んでいます。ただ、やはり完全防水なので生地の硬さはどうしてもあるので、階段の上り下りなど動きにくさを感じる場面もあります。
それ以外は助かっています。

対象商品:
39247451
2024-05-29
用途:
雨の日のバイクに

雨天のバイクで、最悪なのが股間からの染みこみです。
このズボンは縫い目が無いので、染みこみの心配が無いので安心です。
また、サロペットで胸までカバーされるので、雨による体の冷えにも対処してくれます。
蒸れがちょっと気になりますが、上着を通気性のあるカッパにしたり、脱げば蒸れが比較的早めに解消できると思います。
使用想定が違うので仕方ありませんが、立体裁断でないためバイク乗車時、膝が突っ張るのが気になります。

対象商品:
39247442
2024-05-25
用途:
農作業
農・林・水産業

他の二社のサロペットを使ってみましたが、やっぱりオカモトが良かったと思い購入しました。通気性は無いので、これからの雨には中から汗で濡れるのが欠点ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
39247476
2023-04-15
用途:
船釣り
鈴木加工所 様 (サービス業)

以外にも生地の薄さが気にならず良かったです
早く到着しました

対象商品:
39247442
2023-03-07
用途:
水産
農・林・水産業

ポケットがついているので携帯や小物を入れることができてとても便利です

2022-05-21
用途:
バイク用として
製造業

しっかりした素材なので携行にはかさばりますが、高周波ウエルダーにより股上からの水の浸入も皆無でした。またサロペットタイプなので胸からお腹にかけての水の浸入もありませんでした。上下別なのでサイズを選べるのも良いです。

対象商品:
39247494
2022-01-15
用途:
悪天時、洗車時
製造業

地元ホームセンターでは同メーカーのブルーのみの販売なのでイエローは
同僚と違いがはっきりしてとても良いです
こまめに洗わないと汚れが染みのようになるので要注意

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする