ATEN
ATENの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ATENの コンソールドロワー
コンソールドロワー/KVMコンソールドロワーUSBコンソールアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39247523
品番
CV211CP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
【バーチャルメディア】対応
トラスコ品番
129-0582
質量(g)
130
ポート数
1
ケーブル長(m)
1.8
インターフェース
【ターゲット側】D-sub15ピン・USBタイプA、【コンソールポート】ミニUSB
解像度
【最大】1920×1200@60Hz
アズワン品番
64-8302-33
RoHS指令(10物質対応)
対応