テザック
テザックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
テザックの 荷締機
テザックの 荷締機本体
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39247584
品番
C03N040-000AY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
ベルト色
黄
端末仕様
エンドレス
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.4
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ(m)
4
使用荷重(kg)
150
破断荷重(kg)
-
用途
軽負荷の荷締め作業
トラスコ品番
102-6637
材質
ベルト:高強力ポリエステル原着糸
質量(kg)
0.23
最大使用荷重(t)
0.15