坂源
坂源の 鋏
坂源の 剪定鋏
剪定ハサミ ハンドクリエーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39247618
品番
145
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
全長(mm)
180
切断能力(mm)
15
刃長(mm)
45
トラスコ品番
115-1103
材質
刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂
色
レッド
質量(g)
113