10142 生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション 坂源 39247627

生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1丁注文コード39247627品番10142
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
全長(mm)170切断能力(mm)10刃長(mm)42付属品刃先カバートラスコ品番115-1099材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂ピンク質量(g)134材質(刃)刃物用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39247627
2022-05-17
用途: フラワーアレンジ制作時
アロマなないろサービス業

とても使いやすく、リウマチで握力のない私でも固い花材や木の枝なども少しの力できれいに切れるため重宝しています。ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 39247654
2022-01-26
用途: 切り花用
サービス業

デザインも素敵で、よく切れます。庭の植物の手入れ用に色違いを買おうか検討中です。

対象商品 : 39247654
2021-05-30
用途: 園芸用
サービス業

とてもよく切れるので満足です。色はグリーンを購入しましたが、良い感じの濃いグリーンで見た目も気に入りました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする