生花・園芸用ハサミ ハンドクリエーション

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39247654 品番 90142
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
全長(mm)170 切断能力(mm)10 刃長(mm)42 付属品刃先カバー トラスコ品番115-1102 材質刃:刃物用炭素鋼、ハンドル:エラストマー樹脂 モスグリーン 質量(g)134 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39247627
2022-05-17
用途:
フラワーアレンジ制作時
アロマなないろ 様 (サービス業)

とても使いやすく、リウマチで握力のない私でも固い花材や木の枝なども少しの力できれいに切れるため重宝しています。ありがとうございます。

2人が参考にしています
対象商品:
39247654
2022-01-26
用途:
切り花用
サービス業

デザインも素敵で、よく切れます。庭の植物の手入れ用に色違いを買おうか検討中です。

対象商品:
39247654
2021-05-30
用途:
園芸用
サービス業

とてもよく切れるので満足です。色はグリーンを購入しましたが、良い感じの濃いグリーンで見た目も気に入りました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする