曜日別特売
OC40LCB 折りたたみコンテナ セキスイ 39247846

OC40LCB 折りたたみコンテナ セキスイ 39247846
OC40LCB 折りたたみコンテナ セキスイ 39247846

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)40
内容量1個注文コード39247846品番OC40LCB
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

おりたたみコンテナ(オリコン)です。使わない時は折りたたんで収納できるため、省スペース化に役立ちます。内面フラット構造で内容物を傷つけにくい設計です。

用途
物品の保管・輸送
容量(L)40外寸(幅×奥行×高さ)(mm)366×530×271透明ブルーフタの有無なし折りたたみ時高さ(mm)68仕様1100各パレット積載数(個):6トラスコ品番102-8614材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.26最大積載荷重(kg)20適合カード差しOCK-110外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)271外寸法・奥行(mm)530適合フタOC01有効内寸法・奥行(mm)492有効内寸法・高さ(mm)253有効内寸法・幅(mm)333
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする