セキスイ
セキスイの 掃除用具
セキスイの チリトリ
チリトリ ポリイシミ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39247855
品番
NMP1
参考基準価格(税別)
¥2,790
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
114-3459
幅(mm)
450
質量(kg)
0.62
高さ(mm)
124
奥行(mm)
420
繰り返し・詰め替え
対応