セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの カゴ
採取カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39247873
品番
NKS16O
参考基準価格(税別)
¥2,620
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(L)
16
色
オレンジ
トラスコ品番
114-3452
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.71
直径(Φmm)
336
高さ(mm)
278
最大積載荷重(kg)
20