セキスイ
セキスイの 掃除用具
セキスイの バケツ
万能バケツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39247898
品番
NB12B
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
容量(L)
12
色
ブルー
材質
ポリエチレン
付属品
ベルト
トラスコ品番
114-3457
形状
角形
高さ(mm)
163
質量(g)
440
奥行(mm)
305
間口(mm)
390
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応