※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
導電性コンテナ T型フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39247916
品番
TF
参考基準価格(税別)
¥3,530
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
適合
T-14
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×390×26
色
ブラック
トラスコ品番
114-3443
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.58
外寸法・幅(mm)
490
外寸法・高さ(mm)
26
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
390