S92 CCウォーター PROSTAFF(プロスタッフ) 39247923

S92 CCウォーター PROSTAFF(プロスタッフ) 39247923 S92 CCウォーター PROSTAFF(プロスタッフ) 39247923 S92 CCウォーター PROSTAFF(プロスタッフ) 39247923

CCウォーター

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード39247923 品番S92
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけ。簡単作業でつやすべボディーが実現するコーティング剤です。
使うたびに深まっていく艶の秘密は、コーティング成分のガラス系ナノコロイド。浸透力の高い超微粒子成分だから、使ってすぐに効果を発揮!塗装のすきまに浸透しながら透明皮膜を形成し、輝くボディーをつくりだします。さらに、繰返し使う事でより厚く硬いガラス系皮膜になり、深い艶がどんどん増していきます。また、防汚効果で汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ塗装部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。
疎水性。雨ジミができにくく、水が引くようにサッと流れていくボディーになります。

特性撥水 付属品マイクロファイバークロス1枚 仕様ノーコンパウンド 適合全色対応 種別ガラス系 作業量(目安)普通車約7台分 香り無香料 危険物の類別非危険物
注意
※キズ防止のため、洗車して汚れを落としてからの施工をお薦めします。
※CCウォーターは疎水系のため、性能を最大限発揮させるためには、撥水系のワックスは落としてからの使用をおすすめします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39247923
2020-06-30
用途:
洗車仕上げ
Eリンク 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

何より作業が簡単なうえ撥水効果がてきめんで満足しています。

対象商品:
39247923
2018-06-20
用途:
掃除
ホワイトウイング 様

とてもコストパフォーマンスにすぐれていて助かります。

2016-08-09
用途:
洗車時
農・林・水産業

プロスタッフの商品は全般的に強力な感じです。CCウォーターも例外ではなく、ボディカラーがブラックの車に使っていますが、艶のでかたは、とても良い感じです。

対象商品:
39247923
2016-03-30
用途:
車体ボディーの艶出し

最初は疑ったけど,濡れたボディーで使用できるので,作業性抜群。塗れば塗るほど艶に深みが増してくる。なかなか量が減りません。とにかく今までの発想と異なるので最初は疑いがあるかもしれませんが信じてみてください。13年経過した車によみがえった艶が出ます。

1人が参考にしています
対象商品:
09289254
2015-09-02
用途:
スイフトスポーツ チャンピオンイエローに使用
ねぢゅワークス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

下地を作ってから塗布するととても綺麗な艶が出ます。
塗布ムラも無く、施工も簡単です。
汚れの付着具合は、埃汚れでしたら水をかけるだけで流れていきます。
ただし、1度雨に降られると汚れの落ち具合は著しく低下します。
また、雨染みやウォータースポットも良くできます。
毎週洗車する人にはいいと思いますが、月一洗車くらいの人には向かないです。
窓ガラスへの施工についてですが、自分は撥水性の方が視界が良く感じましたので
今はボディのみの使用にしています。

1人が参考にしています
対象商品:
39247923
2014-06-13
用途:
車のコーティング

コーティングの効果は一応あります。
塗った後、ちゃんと水が流れていきます。
艶は期待しないほうがいいです。
次は他の物を試すと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39247923
2014-01-22
用途:
洗車後のコ−テニング

このコ−ティング剤は、疎水性で水が弾くのではなく流れ落ちる感覚です。なので埃がついた後の水滴が乾いた後にヒョウ柄のようにはなりません。使っているうちに層も厚くなるのでよさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
39247923
2013-06-08
用途:
車のワックス掛けの代わり
有限会社 トライ デンタル ラボラトリー 様

今まで半練ワックスを使っていましたが最近はやりの撥水タイプに変えてからその良さを実感しています。時間もかからずガラスにも撥水効果がありますので大変満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする