※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキスイ
セキスイの コンテナー
セキスイの コンテナ用オプション
セキスイの フタ
導電性コンテナ T型フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
39247934
品番
T-9F
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合
T-9
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
384×306×25
色
ブラック
トラスコ品番
114-3440
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
0.36
外寸法・幅(mm)
384
外寸法・高さ(mm)
25
特性
導電性
外寸法・奥行(mm)
306