瓦の接着・防水・充てん用 瓦用

(47件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(330mL) 注文コード39247993 品番SR-076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は危険物の数量・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

接着後は弾力性があり、ズレや振動に強いです。
優れた耐水性・耐久性で防水効果が持続します。
簡単施工で、1〜2日で硬化します(完全硬化には7〜10日かかります)。

用途
瓦の重ね充てん、強力接着。
瓦や各種屋根材(トタン・スレート)のすき間・ヒビ割れの防水充てん。
瓦のズレ止め。
主成分特殊シリコーン樹脂 空色 外観ペースト 危険物の類別非危険物 特性耐水性・耐久性
注意
※塗布後に筋状の汚れが発生する場合がありますが、性能には変わりがありません。この場合、中性洗剤で除去できます。
※本品が皮膚や靴などに付くと、すべって危険です。塗布する箇所以外に付着しないよう、十分注意してください。
※降雨、降雪時には使用しないでください。
※塗料はのりません。
※本来の瓦用の用途以外には使用しないでください。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法に従って廃棄する。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76956259
2024-07-21
用途:
瓦工事
建設業・工事業

瓦止めタロウより安価で使い勝手が良い。瓦の表面にシミがでないので良い。

1人が参考にしています
2023-08-18
用途:
屋根瓦の強風時のカタツキ音対策

近年の気象状況で強風による瓦屋根の微妙なカタツキ音が強風感を増幅するきとと、強風による屋根の破損を防止するために購入。
約32uの屋根瓦の端部のみの固定で7本使用しました。
効果は絶大で、強風時のカタツキ音とそれに伴う微妙な振動が収まり強風時の恐怖感が少し和らぎました。
コスト的には近所のホームセンターで購入するより僅かに安いだけですが使用量が多いのでそれなりのコストメリットはありました。
また、いつでも購入出来ることもモノタロウで購入するメリットの一つと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
39247957
2023-06-13
用途:
屋根瓦の漏水防止
建設業・工事業

気温が高くなって来ると、特に屋根用なので乾燥が凄く早いかなと思います。そのように作業をすれば特に問題ないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39247957
2022-08-03
用途:
瓦屋根の接着強度補強

モノタロウに問い合せアドバイス頂き当製品を購入。
一般のシーラントより耐熱性に優れているとのことです。
接着強度も一般的なシーラントよりも強固に感じます。(引っ張り強度)
突風や豪雨に対する耐久性はこれからの検証になります。

2人が参考にしています
対象商品:
39247941
2022-01-22
用途:
瓦の破損部分の補修用
卸売・小売業

通常のシリコンガンで充填作業と同じ使用方法で修復
瓦の形状が複雑で同じ形状の瓦が無く修復せざるを得なかった為、重宝させてもらいました。瓦への密着度も良く満足しております。瓦の修復の際はまた、活用させて頂きます

2人が参考にしています
対象商品:
39247957
2021-08-10
用途:
古い屋根の補修
リラクゼーションやすらぎ 様 (サービス業)

古い屋根の補修で安定して作業が出来る。
雨漏れ後の瓦がズレるなど強度的に不安定な個所の補修で使用
硬化後も弾力がありしっかりとした仕上がりでおススメです。

2人が参考にしています
対象商品:
39247975
2021-07-22
用途:
屋根瓦の隙間埋め

屋根裏に雨のシミができてきたので屋根瓦の隙間を埋めるために使用しました。これまで4本使いましたが、屋根に上って改めて20年過ぎる屋根瓦を見ていると隙間が大きくなっています。この商品は日本瓦の色によく合っているので、違和感なく使用できます。これで台風のときでも屋根裏の板に雨水がしみ込まないよう期待したいところですが、さてどうでしょうか。ちなみに4本使っても全体の1割強しか埋められていないので、あと数本は必要になりそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
39247941
2021-08-25
用途:
店舗工事
株式会社エイアールエイホールディングス 様 (飲食業)

強度もいいし、手が汚れずコンパクトに作られてあるので使い勝手が良い。
また、大量に購入するのもスムーズに行えて、また機会があれば再度購入したい品物です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする